SLV - NEW TRIA® 155 Einbauring eckig aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163291484
Sonepar Artikelnummer
121185001
Hersteller Artikelnummer
1008009
Hersteller Typ
1008009
Hersteller Artikel Nr.:
1008009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.210 kg


