SLV - NEW TRIA® 155 Einbauring eckig weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163291491
Sonepar Artikelnummer
121185000
Hersteller Artikelnummer
1008008
Hersteller Typ
1008008
Hersteller Artikel Nr.:
1008008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.210 kg


