Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, D: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, weiß

kopierenkopieren
SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, D: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007346

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 82 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163276436

Sonepar Artikelnummer

121091319

Hersteller Artikelnummer

1007346

Hersteller Typ

1007346

Hersteller Artikel Nr.:

1007346

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

82 mm

Breite:

82 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

34 mm

Durchmesser:

82 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.090 kg

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der quadratische oder runde Einbauring, der als schwenkbare, schwenk- und rotierbare oder rundum geschützte IP 65 Version erhältlich ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein. Für die einfache Montage wird der speziell für einen Lochdurchmesser von 68 mm konzipierte Einbauring mit Clip- sowie Blattfedern geliefert.