SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, D: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, inkl, Glas, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007336
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163276535
Sonepar Artikelnummer
121091313
Hersteller Artikelnummer
1007336
Hersteller Typ
1007336
Hersteller Artikel Nr.:
1007336
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35.5 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


