SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, L: 8,2 B: 8,2 H: 2,6 cm, IP 20, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007328
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163276610
Sonepar Artikelnummer
121091310
Hersteller Artikelnummer
1007328
Hersteller Typ
1007328
Hersteller Artikel Nr.:
1007328
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


