SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, L: 8,2 B: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007347
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163276429
Sonepar Artikelnummer
121091311
Hersteller Artikelnummer
1007347
Hersteller Typ
1007347
Hersteller Artikel Nr.:
1007347
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


