SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, L: 8,2 B: 8,2 H: 3,4 cm, IP 65, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007348
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163276412
Sonepar Artikelnummer
121091312
Hersteller Artikelnummer
1007348
Hersteller Typ
1007348
Hersteller Artikel Nr.:
1007348
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


