SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, L: 8,3 B: 8,3 H: 3,55 cm, IP 65, inkl, Glas, sch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007338
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163276511
Sonepar Artikelnummer
121091306
Hersteller Artikelnummer
1007338
Hersteller Typ
1007338
Hersteller Artikel Nr.:
1007338
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


