SLV - NEW TRIA® 68, Deckeneinbauring, vertieft, D: 8,2 H: 4,4 cm, IP 20, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007451
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163277167
Sonepar Artikelnummer
121091320
Hersteller Artikelnummer
1007451
Hersteller Typ
1007451
Hersteller Artikel Nr.:
1007451
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


