SLV - NEW TRIA® 75, Deckeneinbauring, D: 9,3 H: 2,6 cm, IP 20, aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007351
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163276382
Sonepar Artikelnummer
121091339
Hersteller Artikelnummer
1007351
Hersteller Typ
1007351
Hersteller Artikel Nr.:
1007351
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
93 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


