SLV - NEW TRIA® 75, Deckeneinbauring, L: 9 B: 9 H: 2,6 cm, IP 20, roségold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - rot
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163276481
Sonepar Artikelnummer
121091332
Hersteller Artikelnummer
1007341
Hersteller Typ
1007341
Hersteller Artikel Nr.:
1007341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
rot
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


