SLV - NEW TRIA® 75, Deckeneinbauring, vertieft, Aufsatz, D: 8,2 H: 4,9 cm, IP 20, schw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007449
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163277181
Sonepar Artikelnummer
121091334
Hersteller Artikelnummer
1007449
Hersteller Typ
1007449
Hersteller Artikel Nr.:
1007449
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.070 kg


