Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - NEW TRIA® 75 XL, Deckeneinbauring, L: 11 B: 11 H: 2,6 cm, weiß

kopierenkopieren
SLV - NEW TRIA® 75 XL, Deckeneinbauring, L: 11 B: 11 H: 2,6 cm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007634

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163280471

Sonepar Artikelnummer

121091353

Hersteller Artikelnummer

1007634

Hersteller Typ

1007634

Hersteller Artikel Nr.:

1007634

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

26 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.110 kg

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der Einbauring, der als schwenkbare, schwenk- und rotierbare oder rundum geschützte IP 65 Version erhältlich ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein. Für die einfache Montage wird der speziell für einen Lochdurchmesser von 75 mm konzipierte Einbauring mit Clip- sowie Blattfedern geliefert.