Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - NEW TRIA® 95, Deckeneinbauring, D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, weiß

kopierenkopieren
SLV - NEW TRIA® 95, Deckeneinbauring, D: 11 H: 2,6 cm, IP 20, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007443

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163277242

Sonepar Artikelnummer

121091362

Hersteller Artikelnummer

1007443

Hersteller Typ

1007443

Hersteller Artikel Nr.:

1007443

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

26 mm

Durchmesser:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.120 kg

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der Einbauring, der als schwenkbare und vertiefte Variante verfügbar ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein. Für die einfache Montage wird der speziell für einen Lochdurchmesser von 95 mm konzipierte Einbauring mit Clipfedern geliefert.