Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - NEW TRIA®, LED-Modul, 2700K, 60°, PHASE, schwarz

kopierenkopieren
SLV - NEW TRIA®, LED-Modul, 2700K, 60°, PHASE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007382

  • Lampenleistung - 8.3 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163277853

Sonepar Artikelnummer

121091368

Hersteller Artikelnummer

1007382

Hersteller Typ

1007382

Hersteller Artikel Nr.:

1007382

Lampenleistung:

8.3 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtstrom:

705 lm

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der LEDs:

1

Form:

sonstige

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

84 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

50 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

39 mm

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.120 kg

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das 7 W LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700 K/3000 K) und Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI >90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Dazu begeistert das NEW TRIA LED MODUL durch seine Lebensdauer von [email protected].