SLV - NEW TRIA® UNIVERSAL, LED-Modul, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007432
Lampenleistung - 8.6 W
Spannungsart - AC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur - 2500 .. 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163277358
Sonepar Artikelnummer
121091387
Hersteller Artikelnummer
1007432
Hersteller Typ
1007432
Hersteller Artikel Nr.:
1007432
Lampenleistung:
8.6 W
Spannungsart:
AC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
2500 .. 4000 K
Lichtstrom:
540 lm
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Betriebsspannung:
220 .. 240 V
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
sonstige
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Spezifische Lichtausbeute:
62 lm/W
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.150 kg


