SLV - NIEDERVOLT-SEIL, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, weiss, 6mm², 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139051
Werkstoff des Seils - Kupfer
Leiterquerschnitt - 6 mm²
Isoliert - Ja
Mit Trafo - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163174060
Sonepar Artikelnummer
120969528
Hersteller Artikelnummer
139051
Hersteller Typ
139051
Hersteller Artikel Nr.:
139051
Werkstoff des Seils:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Isoliert:
Ja
Mit Trafo:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
12 V
Max. Anschlussleistung:
300 W
Oberflächenschutz Seil:
verzinkt
Seilfarbe:
weiß
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Sekundärspannung:
12 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85441190
Gewicht:
1.289 kg


