SLV - NOBLO® Dekoring grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008485
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 47.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295659
Sonepar Artikelnummer
121185390
Hersteller Artikelnummer
1008485
Hersteller Typ
1008485
Hersteller Artikel Nr.:
1008485
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
47.6 mm
Breite:
47.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13.5 mm
Durchmesser:
47.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


