SLV - NOBLO® Dekoring schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008482
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 47.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295680
Sonepar Artikelnummer
121185387
Hersteller Artikelnummer
1008482
Hersteller Typ
1008482
Hersteller Artikel Nr.:
1008482
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
47.6 mm
Breite:
47.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13.5 mm
Durchmesser:
47.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


