SLV - Notlichtelement, inkl. Akku, Statusanzeige, Testfunktionen, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007892
Leuchtmittel - LED
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 200 .. 240 V
Nennbetriebsdauer - 0 .. 3 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163290111
Sonepar Artikelnummer
121151940
Hersteller Artikelnummer
1007892
Hersteller Typ
1007892
Hersteller Artikel Nr.:
1007892
Leuchtmittel:
LED
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
200 .. 240 V
Nennbetriebsdauer:
0 .. 3 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.412 kg


