SLV - NUMINOS L, Diffusor, Form: Prismatisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010688
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163320139
Sonepar Artikelnummer
121371032
Hersteller Artikelnummer
1010688
Hersteller Typ
1010688
Hersteller Artikel Nr.:
1010688
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
69.8 mm
Breite:
69.8 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Durchmesser:
69.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.007 kg


