SLV - NUMINOS L, Reflektor, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318938
Sonepar Artikelnummer
121370789
Hersteller Artikelnummer
1010131
Hersteller Typ
1010131
Hersteller Artikel Nr.:
1010131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
103 mm
Breite:
103 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
103 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg


