SLV - NUMINOS L, Reflektor, kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010132
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318921
Sonepar Artikelnummer
121370790
Hersteller Artikelnummer
1010132
Hersteller Typ
1010132
Hersteller Artikel Nr.:
1010132
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
103 mm
Breite:
103 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
103 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg


