SLV - NUMINOS M, Reflektor, kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318945
Sonepar Artikelnummer
121370788
Hersteller Artikelnummer
1010130
Hersteller Typ
1010130
Hersteller Artikel Nr.:
1010130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


