SLV - NUMINOS S, Reflektor, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010127
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318976
Sonepar Artikelnummer
121370785
Hersteller Artikelnummer
1010127
Hersteller Typ
1010127
Hersteller Artikel Nr.:
1010127
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
58 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


