SLV - NUMINOS XL, Reflektor, kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010134
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318907
Sonepar Artikelnummer
121370792
Hersteller Artikelnummer
1010134
Hersteller Typ
1010134
Hersteller Artikel Nr.:
1010134
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
126 mm
Breite:
126 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
126 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.026 kg


