SLV - NUMINOS XS, Reflektor, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010125
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318990
Sonepar Artikelnummer
121370783
Hersteller Artikelnummer
1010125
Hersteller Typ
1010125
Hersteller Artikel Nr.:
1010125
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
46 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.006 kg


