SLV - NUMINOS XS, Reflektor, kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010126
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318983
Sonepar Artikelnummer
121370784
Hersteller Artikelnummer
1010126
Hersteller Typ
1010126
Hersteller Artikel Nr.:
1010126
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
46 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.006 kg


