SLV - Numinos® L Einbaurahmen, eckig 240/150mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006149
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163262170
Sonepar Artikelnummer
120967565
Hersteller Artikelnummer
1006149
Hersteller Typ
1006149
Hersteller Artikel Nr.:
1006149
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
175 mm
Einbaulänge:
175 mm
Einbaubreite:
175 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.540 kg


