SLV - NUMINOS® M, Frontring weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006168
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163262521
Sonepar Artikelnummer
120967596
Hersteller Artikelnummer
1006168
Hersteller Typ
1006168
Hersteller Artikel Nr.:
1006168
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
24 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
82 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.022 kg


