SLV - Numinos® S Einbaurahmen, rund 160/100mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006140
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163262262
Sonepar Artikelnummer
120967574
Hersteller Artikelnummer
1006140
Hersteller Typ
1006140
Hersteller Artikel Nr.:
1006140
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
120 mm
Einbaulänge:
120 mm
Einbaubreite:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.234 kg


