SLV - NUMINOS® S, Frontring weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006167
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163262538
Sonepar Artikelnummer
120967597
Hersteller Artikelnummer
1006167
Hersteller Typ
1006167
Hersteller Artikel Nr.:
1006167
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Durchmesser:
62 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


