SLV - NUMINOS® XS, Diffusor gefrosted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005614
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163255363
Sonepar Artikelnummer
120966998
Hersteller Artikelnummer
1005614
Hersteller Typ
1005614
Hersteller Artikel Nr.:
1005614
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
32 mm
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Durchmesser:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


