SLV - Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006137
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163262293
Sonepar Artikelnummer
120967577
Hersteller Artikelnummer
1006137
Hersteller Typ
1006137
Hersteller Artikel Nr.:
1006137
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaudurchmesser:
95 mm
Einbaulänge:
95 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.326 kg


