Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ONE CUBE, Pendelleuchte, 300cm, 3000K, DALI 2, Touch, schwarz

kopierenkopieren
SLV - ONE CUBE, Pendelleuchte, 300cm, 3000K, DALI 2, Touch, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007661

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163287906

Sonepar Artikelnummer

121128709

Hersteller Artikelnummer

1007661

Hersteller Typ

1007661

Hersteller Artikel Nr.:

1007661

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

54 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

1400 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

16

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

26

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

74.07 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000 lm

Geeignet für Lampenleistung:

54 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Flimmerwert Pst LM:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

805 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Länge:

805 mm

Durchmesser:

805 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

3000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.800 kg

Ring frei für eine neue, runde Designvariante: Die ONE CUBE Pendelleuchte erweitert die beliebte SLV Leuchtenfamilie um ein weiteres Mitglied, das neue Leistung verspricht. So verströmt die integrierte Premium LED ein DALI-dimmbares, warmweißes (3000 K) und farbneutrales (CRI >90) Licht, das mit 50.000 Stunden äußerst langlebig ist. Einfach ideal für gehobene private Wohnräume oder den gewerblichen Bereich. Einfach ein rundes Erlebnis in Sachen Licht