Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ONE CUBE, Pendelleuchte, 300cm, 4000K, DALI 2, Touch, schwarz

kopierenkopieren
SLV - ONE CUBE, Pendelleuchte, 300cm, 4000K, DALI 2, Touch, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007663

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163287883

Sonepar Artikelnummer

121128711

Hersteller Artikelnummer

1007663

Hersteller Typ

1007663

Hersteller Artikel Nr.:

1007663

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

54 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

1400 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

16

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

26

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

79.63 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4300 lm

Geeignet für Lampenleistung:

54 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Flimmerwert Pst LM:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

805 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Länge:

805 mm

Durchmesser:

805 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

3000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.800 kg

Ring frei für eine neue, runde Designvariante: Die ONE CUBE Pendelleuchte erweitert die beliebte SLV Leuchtenfamilie um ein weiteres Mitglied, das neue Leistung verspricht. So verströmt die Premium LED ein DALI-dimmbares, neutralweißes (4000 K) und farbneutrales (CRI >90) Licht, das mit 50.000 Stunden äußerst langlebig ist. Einfach eine runde Sache für gehobene private Wohnräume oder den gewerblichen Bereich. Einfach ideal für gehobene private Wohnräume oder den gewerblichen Bereich. Einfach ein rundes Erlebnis in Sachen Licht.