SLV - P-LIGHT, 4er Set,Piktogrammfolie, B: 10 H: cm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010499
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - geradeaus/nach oben
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163315258
Sonepar Artikelnummer
121370999
Hersteller Artikelnummer
1010499
Hersteller Typ
1010499
Hersteller Artikel Nr.:
1010499
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
geradeaus/nach oben
Doppelseitig:
Ja
Länge:
300 mm
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.028 kg


