SLV - P-LIGHT, 6er Set, Piktogrammfolie, B: 15.5 H: cm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010497
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - links und rechts
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163315272
Sonepar Artikelnummer
121370997
Hersteller Artikelnummer
1010497
Hersteller Typ
1010497
Hersteller Artikel Nr.:
1010497
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
links und rechts
Doppelseitig:
Ja
Länge:
300 mm
Breite:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.015 kg


