Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - P-LIGHT, Einbauset für P-LIGHT 3W

kopierenkopieren
SLV - P-LIGHT, Einbauset für P-LIGHT 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010495

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 380 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163315296

Sonepar Artikelnummer

121370995

Hersteller Artikelnummer

1010495

Hersteller Typ

1010495

Hersteller Artikel Nr.:

1010495

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

380 mm

Breite:

75 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

51 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.103 kg

P-LIGHT – zuverlässige Not- und Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege. Mit 3 h Notbetriebszeit, Selbsttest-Funktion, moderner Akku-Technologie und 5 Jahren Garantie sorgen die Leuchten für maximale Sicherheit. Piktogramm-Sets und Montagesets sind im Lieferumfang enthalten – für eine schnelle, normgerechte Installation.