SLV - PALMA ABDECKUNG, rund, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009223
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629002135
Sonepar Artikelnummer
121410011
Hersteller Artikelnummer
3009223
Hersteller Typ
3009223
Hersteller Artikel Nr.:
3009223
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
280 mm
Breite:
280 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94055000
Gewicht:
0.213 kg


