Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - PANEL P, Verlängerungskabel, 1M

kopierenkopieren
SLV - PANEL P, Verlängerungskabel, 1M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011086

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163329514

Sonepar Artikelnummer

121408935

Hersteller Artikelnummer

1011086

Hersteller Typ

1011086

Hersteller Artikel Nr.:

1011086

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.040 kg

Das 1 m lange Abhängeseil für PANEL P ermöglicht eine elegante Pendelmontage der LED-Panels. Es sorgt für eine stabile Befestigung und eröffnet flexible Gestaltungsmöglichkeiten in der Raumbeleuchtung. Die ideale Ergänzung für eine schnelle und saubere Installation.