Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - PANEL V, Sicherheitsseil 1500mm

kopierenkopieren
SLV - PANEL V, Sicherheitsseil 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007577

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163280372

Sonepar Artikelnummer

121091400

Hersteller Artikelnummer

1007577

Hersteller Typ

1007577

Hersteller Artikel Nr.:

1007577

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

1500 mm

Breite:

1.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1.5 mm

Durchmesser:

1.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.022 kg

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch die PANEL V Leuchte, die sich dank diesem Sicherheitsseil stilvoll aufhängen lässt.Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.