Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - PANTILO ROPE 27, Stehleuchte, E27, max. 1 x 15W, IP20, silber

kopierenkopieren
SLV - PANTILO ROPE 27, Stehleuchte, E27, max. 1 x 15W, IP20, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010207

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Geeignet für Lampenleistung - 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163318174

Sonepar Artikelnummer

121370864

Hersteller Artikelnummer

1010207

Hersteller Typ

1010207

Hersteller Artikel Nr.:

1010207

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Max. Systemleistung:

15 W

Höhe/Tiefe:

1570 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

Silber

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Lichtaustritt:

direkt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

280 mm

Länge:

280 mm

Durchmesser:

280 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

7.300 kg

PANTILO ROPE bringt ein weiteres Highlight in die beliebte PANTILO Familie: Das natürliche Hanfseil, das den charakteristischen Glasschirm umschließt, schafft eine spannende Materialkombination und greift den Trend zu Naturmaterialien auf. Entstanden in Zusammenarbeit mit Designerin Susanne Uerlings, erweitern die neuen Tisch- und Stehleuchten die Familie um flexible Einsatzmöglichkeiten. So lässt sich ein einheitliches Lichtkonzept umsetzen – ob in Hotellerie, Gastronomie oder im privaten Wohnraum. Ein echtes Statement-Piece, das überall stilvolle Akzente setzt.