SLV - PARA DOME, Leuchtenschirm aluminium black/gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006410
Material Rahmen - Aluminium
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163266307
Sonepar Artikelnummer
121091058
Hersteller Artikelnummer
1006410
Hersteller Typ
1006410
Hersteller Artikel Nr.:
1006410
Material Rahmen:
Aluminium
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Gold
Länge Unterkante:
308 mm
Breite Unterkante:
308 mm
Durchmesser Unterkante:
308 mm
Länge Oberkante:
308 mm
Breite Oberkante:
308 mm
Durchmesser Oberkante:
308 mm
Höhe:
206 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.365 kg


