SLV - PARA DOME, Schirm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005217
Material Rahmen - Aluminium
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163252966
Sonepar Artikelnummer
120966857
Hersteller Artikelnummer
1005217
Hersteller Typ
1005217
Hersteller Artikel Nr.:
1005217
Material Rahmen:
Aluminium
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
grau
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
grau
Länge Unterkante:
308 mm
Breite Unterkante:
308 mm
Durchmesser Unterkante:
308 mm
Länge Oberkante:
308 mm
Breite Oberkante:
308 mm
Durchmesser Oberkante:
308 mm
Höhe:
206 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.371 kg


