SLV - PARA DOME, Schirm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005216
Material Rahmen - Aluminium
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163252959
Sonepar Artikelnummer
120966856
Hersteller Artikelnummer
1005216
Hersteller Typ
1005216
Hersteller Artikel Nr.:
1005216
Material Rahmen:
Aluminium
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Länge Unterkante:
308 mm
Breite Unterkante:
308 mm
Durchmesser Unterkante:
308 mm
Länge Oberkante:
308 mm
Breite Oberkante:
308 mm
Durchmesser Oberkante:
308 mm
Höhe:
206 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.409 kg


