SLV - PARA DOME, Schirm transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005218
Material Rahmen - Kunststoff
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163252973
Sonepar Artikelnummer
120966858
Hersteller Artikelnummer
1005218
Hersteller Typ
1005218
Hersteller Artikel Nr.:
1005218
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Motiv/Muster:
Streifen
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
sonstige
Länge Unterkante:
315 mm
Breite Unterkante:
315 mm
Durchmesser Unterkante:
315 mm
Länge Oberkante:
315 mm
Breite Oberkante:
315 mm
Durchmesser Oberkante:
315 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.728 kg


