Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Pendelabhängung, 48V TRACK, 1m Stange, weiß

kopierenkopieren
SLV - Pendelabhängung, 48V TRACK, 1m Stange, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006606

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271400

Sonepar Artikelnummer

121066052

Hersteller Artikelnummer

1006606

Hersteller Typ

1006606

Hersteller Artikel Nr.:

1006606

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.172 kg

Die starre und einen Meter lange Pendelabhängung für das 48V TRACK Schienensystem macht die Gestaltung noch flexibler. In Kombination mit Stoßstellenverbinder oder Pendelclip kann sie an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.