Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Pendelabhängung für S-TRACK 3P.-Schiene, schwarz, 100cm

kopierenkopieren
SLV - Pendelabhängung für S-TRACK 3P.-Schiene, schwarz, 100cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163161626

Sonepar Artikelnummer

120969680

Hersteller Artikelnummer

175160

Hersteller Typ

175160

Hersteller Artikel Nr.:

175160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

60 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.202 kg

Starre Pendelabhängung für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Die in schwarz bzw. weiß verfügbare Abhängung kann in Kombination mit Stoßstellenverbinder, bzw. Pendelclip an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.