Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Pendelabhängung für S-TRACK 3P.-Schiene, verkehrsweiss, 100cm

kopierenkopieren
SLV - Pendelabhängung für S-TRACK 3P.-Schiene, verkehrsweiss, 100cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001390

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163196840

Sonepar Artikelnummer

120969109

Hersteller Artikelnummer

1001390

Hersteller Typ

1001390

Hersteller Artikel Nr.:

1001390

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.200 kg

Starre Pendelabhängung für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Die in schwarz bzw. weiß verfügbare Abhängung kann in Kombination mit Stoßstellenverbinder, bzw. Pendelclip an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. Oktober 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.